OBO BETTERMANN - Oberteil Rapid 45-2 Alu 45x2000 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6112413
Breite - 45 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - glatt
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196417933
Sonepar Artikelnummer
120393679
Hersteller Artikelnummer
6112413
Hersteller Typ
GA-OT45EL
Hersteller Artikel Nr.:
6112413
Breite:
45 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
Ja
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.475 kg


