OBO BETTERMANN - Oberteilklammer 110mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6023517
Breite - 95.7 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - einrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196026173
Sonepar Artikelnummer
120020050
Hersteller Artikelnummer
6023517
Hersteller Typ
2 370 110
Hersteller Artikel Nr.:
6023517
Breite:
95.7 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrastbar
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.014 kg


