OBO BETTERMANN - Oberteilklammer 130mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6023525
Breite - 116.2 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - einrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196026234
Sonepar Artikelnummer
120020051
Hersteller Artikelnummer
6023525
Hersteller Typ
2 370 130
Hersteller Artikel Nr.:
6023525
Breite:
116.2 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrastbar
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.022 kg


