OBO BETTERMANN - Oberteilklammer 210mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6023576
Breite - 197.2 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - einrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196026357
Sonepar Artikelnummer
120020053
Hersteller Artikelnummer
6023576
Hersteller Typ
2 370 210
Hersteller Artikel Nr.:
6023576
Breite:
197.2 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrastbar
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.039 kg


