OBO BETTERMANN - Oberteilklammer 230mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6023584
Breite - 216.2 mm
Höhe - 216.2 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196639250
Sonepar Artikelnummer
120047193
Hersteller Artikelnummer
6023584
Hersteller Typ
2 370 230
Hersteller Artikel Nr.:
6023584
Breite:
216.2 mm
Höhe:
216.2 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrastbar
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.040 kg


