OBO BETTERMANN - Oberteilklammer 60mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6022995
Breite - 48.8 mm
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - einrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012196023776
Sonepar Artikelnummer
120020036
Hersteller Artikelnummer
6022995
Hersteller Typ
2370 60
Hersteller Artikel Nr.:
6022995
Breite:
48.8 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrastbar
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.005 kg


