OBO BETTERMANN - Oberteilklammer halogenfrei 49x29 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6176122
Breite - 48.8 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - einrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195817864
Sonepar Artikelnummer
120352517
Hersteller Artikelnummer
6176122
Hersteller Typ
OTK H60
Hersteller Artikel Nr.:
6176122
Breite:
48.8 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrastbar
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.004 kg


