OBO BETTERMANN - Oberteilklammer halogenfrei 96x29 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6176128
Breite - 95.7 mm
Höhe - 10.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - einrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195817901
Sonepar Artikelnummer
120352519
Hersteller Artikelnummer
6176128
Hersteller Typ
OTK H110
Hersteller Artikel Nr.:
6176128
Breite:
95.7 mm
Höhe:
10.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
einrastbar
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.012 kg


