Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - OBO-Dübel Einschlagdübel M6, L15mm Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3100154

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195245773

Sonepar Artikelnummer

120018976

Hersteller Artikelnummer

3100154

Hersteller Typ

903 15 G

Hersteller Artikel Nr.:

3100154

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindelänge:

8 mm

Schaftlänge:

15 mm

Gehärtet:

Ja

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

73170060

Gewicht:

0.003 kg

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt mit Gewinde M6 x 8 mm.