OBO BETTERMANN - OBO-Dübel Einschlagdübel M6, L25mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3100251
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195245896
Sonepar Artikelnummer
120018978
Hersteller Artikelnummer
3100251
Hersteller Typ
903 25 G
Hersteller Artikel Nr.:
3100251
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindelänge:
8 mm
Schaftlänge:
25 mm
Gehärtet:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
0.004 kg


