Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - OBO-Dübel Einschlagdübel, ohne Gewinde L15mm Stahl

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3105016

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Schaftlänge - 15 mm

  • Gehärtet - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195851059

Sonepar Artikelnummer

120032162

Hersteller Artikelnummer

3105016

Hersteller Typ

903 RB 15

Hersteller Artikel Nr.:

3105016

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schaftlänge:

15 mm

Gehärtet:

Ja

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

73170060

Gewicht:

0.003 kg

Stahl gehärtet, blank ohne Gewinde.