OBO BETTERMANN - OBO-Dübel Einschlagdübel, ohne Gewinde L18mm Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3105024
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - sonstige
Schaftlänge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
4012195851110
Sonepar Artikelnummer
120032163
Hersteller Artikelnummer
3105024
Hersteller Typ
903 RB 18
Hersteller Artikel Nr.:
3105024
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
sonstige
Schaftlänge:
18 mm
Gehärtet:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
0.003 kg


