OBO BETTERMANN - OBO-Dübel Einschlagdübel, ohne Gewinde L22mm Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3105032
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Schaftlänge - 22 mm
Gehärtet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
4012195851172
Sonepar Artikelnummer
120032164
Hersteller Artikelnummer
3105032
Hersteller Typ
903 RB 22
Hersteller Artikel Nr.:
3105032
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schaftlänge:
22 mm
Gehärtet:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
0.003 kg
Stahl gehärtet, blank ohne Gewinde.


