Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Omegabügel mit 3 Löchern 150x45x40x4 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1124753

  • Geeignet für - C-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Mit Schraubzubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195805304

Sonepar Artikelnummer

120501625

Hersteller Artikelnummer

1124753

Hersteller Typ

GMS 3 O 4141 V4A

Hersteller Artikel Nr.:

1124753

Geeignet für:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.254 kg

Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm.