OBO BETTERMANN - Parallelverbinder 8-10mm Stahlguss zink / nickelbeschichtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5315506
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 0 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195419716
Sonepar Artikelnummer
120019148
Hersteller Artikelnummer
5315506
Hersteller Typ
259 8-10
Hersteller Artikel Nr.:
5315506
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Art der Verbindung:
Parallelverbinder
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
0 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
50 kA
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.132 kg


