OBO BETTERMANN - Parallelverbinder 8/8mm Messing verkupfert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5315654
Durchmesser Rundleiter 1 - 6 .. 10 mm
Werkstoff - Messing
Oberflächenschutz - verkupfert
Art der Verbindung - Parallelverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195419778
Sonepar Artikelnummer
120019149
Hersteller Artikelnummer
5315654
Hersteller Typ
260 8-10 MS
Hersteller Artikel Nr.:
5315654
Durchmesser Rundleiter 1:
6 .. 10 mm
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verkupfert
Art der Verbindung:
Parallelverbinder
Durchmesser Rundleiter 2:
6 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.158 kg


