OBO BETTERMANN - Petrol Field Protector mit npt Außengewinde 32V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5098392
Max. Dauerspannung AC - 22 V
Max. Dauerspannung DC - 32 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Schutzpegel Ader/Ader - 80 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195683391
Sonepar Artikelnummer
120200760
Hersteller Artikelnummer
5098392
Hersteller Typ
FDB-3 24-N
Hersteller Artikel Nr.:
5098392
Max. Dauerspannung AC:
22 V
Max. Dauerspannung DC:
32 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Schutzpegel Ader/Ader:
80 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.195 kg


