Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Photovoltaik-Unterteil mit Y-Schaltung Y-PH

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5096647

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 3

  • Mit Entkopplungsinduktivität - Nein

  • Signalisierung am Gerät - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195299455

Sonepar Artikelnummer

120351618

Hersteller Artikelnummer

5096647

Hersteller Typ

V20-C U-3PH-Y

Hersteller Artikel Nr.:

5096647

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

3

Mit Entkopplungsinduktivität:

Nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Anwendung:

Energietechnik

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.170 kg

Unterteil für Photovoltaikanlagen bis Uoc=1000V (Y-Schaltung) • Passend zu V 25-B+C Oberteilen Typ 1+2 Kombiableiter • Passend zu V 20-C Oberteilen Typ 2 Überspannungsableitern • Schutzbeschaltung gegen Quer- u. Längsspannungen • Y-Schutzschaltung • niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-440) • niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900V DC mit V25-B+C/0-385) • niedriger DC-Schutzpegel: < 2,6 kV (Uoc max = 600V DC mit V50-B+C/0-280) • Gekennzeichnete Anschlüsse Anwendung: In Photovoltaikanlagen zwischen PH-Modulen und Wechselrichter.