OBO BETTERMANN - Porenbetondübel mit Außengewinde 86x10 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3497600
Länge - 86 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196652297
Sonepar Artikelnummer
120660163
Hersteller Artikelnummer
3497600
Hersteller Typ
PBD M6X10
Hersteller Artikel Nr.:
3497600
Länge:
86 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.049 kg
Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.


