OBO BETTERMANN - Porenbetondübel mit Außengewinde 88x12 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3497608
Länge - 88 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196652365
Sonepar Artikelnummer
120660164
Hersteller Artikelnummer
3497608
Hersteller Typ
PBD M8X10
Hersteller Artikel Nr.:
3497608
Länge:
88 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.076 kg
Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.


