OBO BETTERMANN - Porenbetondübel mit Außengewinde 90x14 Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3497616
Länge - 90 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196652426
Sonepar Artikelnummer
120660165
Hersteller Artikelnummer
3497616
Hersteller Typ
PBD M10X10
Hersteller Artikel Nr.:
3497616
Länge:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.114 kg
Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.


