OBO BETTERMANN - Positionierer für VH bis 6 kg Traglast 200x105x55 orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6109887
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufhängung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Geeignet für - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196486021
Sonepar Artikelnummer
120393674
Hersteller Artikelnummer
6109887
Hersteller Typ
VH-POS
Hersteller Artikel Nr.:
6109887
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufhängung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Geeignet für:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
0.800 kg
Positionierer zur variablen Höheneinstellung einer Versorgungseinheit VH, Traglast von 0,5 bis 6,0 kg, maximaler Seilauszug 1,5 m.


