Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Potentialausgleichsschiene 188mm Messing grau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5015073

  • Bauform - Aufbau fix

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 1

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012195378259

Sonepar Artikelnummer

120002879

Hersteller Artikelnummer

5015073

Hersteller Typ

1809

Hersteller Artikel Nr.:

5015073

Bauform:

Aufbau fix

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Isolator:

Ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Höhe:

44.5 mm

Breite:

52 mm

Länge:

188 mm

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

7

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

0

Oberfläche der Kontaktschiene:

vernickelt

Werkstoff der Klemme:

Stahl

Oberfläche der Klemme:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.200 kg

Potentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305 • Fußplatte und Abdeckhaube aus Polystyrol, grau • Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar • Kontaktleiste aus Messing, vernickelt • Schrauben und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt • blitzstromtragfähig 100 kA (10/350) Anschlussmöglichkeiten: • 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen mit Aderendhülse bis 16 mm² • 1 Rundleiter Rd 8-10 • 1 Flachband bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8-10