Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Potentialausgleichsschiene 217mm Messing grau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5015650

  • Bauform - Aufbau modular

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 0

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012195378556

Sonepar Artikelnummer

120019246

Hersteller Artikelnummer

5015650

Hersteller Typ

1801 VDE

Hersteller Artikel Nr.:

5015650

Bauform:

Aufbau modular

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Isolator:

Ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Höhe:

67.5 mm

Breite:

63 mm

Länge:

217 mm

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

7

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

2

Oberfläche der Kontaktschiene:

vernickelt

Werkstoff der Klemme:

Stahl

Oberfläche der Klemme:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.550 kg

Potentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305 • nach VDE 0618, Teil 1 • mit Klemmschiene 10 x 10 mm aus Messing, vernickelt • mit kontaktsicheren Reihenklemmen aus Stahl, galvanisch verzinkt • Abdeckhaube und Schienenböcke aus Polystyrol, grau • Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar • blitzstromtragfähig 100 kA (10/350) • Zugbügel mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in der Industrie gefordert) Anschlussmöglichkeiten: • 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen 2,5-25 mm² oder feindrähtige Leitungen mit Aderendhülse bis 16 mm² (max. Ø 7 mm) • 2 ein- oder mehrdrähtige Leitungen 25-95 mm² oder feindrähtige Leitungen mit Aderendhülse bis 70 mm² (max. Ø 13,5 mm) • 1 Flachleiter 30 x 3,5 mm