OBO BETTERMANN - Potentialausgleichsschiene 217mm Messing grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5015683
Bauform - Aufbau modular
Ausführung - mit Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene - Messing
Isolator - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196868421
Sonepar Artikelnummer
120993741
Hersteller Artikelnummer
5015683
Hersteller Typ
1801 12x25 1x95
Hersteller Artikel Nr.:
5015683
Bauform:
Aufbau modular
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Isolator:
Ja
Höhe:
67.5 mm
Breite:
63 mm
Länge:
217 mm
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
2
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.451 kg


