Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Potentialausgleichsschiene 300mm Messing

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5015014

  • Bauform - Aufbau fix

  • Ausführung - ohne Abdeckhaube

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 1

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195378075

Sonepar Artikelnummer

120019255

Hersteller Artikelnummer

5015014

Hersteller Typ

1808

Hersteller Artikel Nr.:

5015014

Bauform:

Aufbau fix

Ausführung:

ohne Abdeckhaube

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Isolator:

Nein

Höhe:

34 mm

Breite:

30 mm

Länge:

300 mm

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

8

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

0

Oberfläche der Kontaktschiene:

vernickelt

Werkstoff der Klemme:

Messing

Oberfläche der Klemme:

vernickelt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.670 kg

• Bügel und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt • Klemmkörper und Kontaktleiste aus Messing, Schrauben aus Stahl, feuerverzinkt Anschlussmöglichkeiten: • 8 Leitungen bis 25 mm² • 1 Rundleiter Rd 8-10 • 1 Flachleiter bis FL 40