Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Potentialausgleichsschiene 348mm Stahl feuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5015057

  • Bauform - Aufbau fix

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 1

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195378136

Sonepar Artikelnummer

120019256

Hersteller Artikelnummer

5015057

Hersteller Typ

1810

Hersteller Artikel Nr.:

5015057

Bauform:

Aufbau fix

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Messing

Isolator:

Nein

Höhe:

83 mm

Breite:

120 mm

Länge:

348 mm

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

6

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

0

Oberfläche der Kontaktschiene:

vernickelt

Werkstoff der Klemme:

Stahl

Oberfläche der Klemme:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.700 kg

• Fußplatte und anschraubbare Abdeckhaube aus Stahl, bandverzinkt • Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar • Kontaktleiste aus Stahl, galvanisch verzinkt • Schrauben und Überleger aus Stahl, feuerverzinkt bzw. galvanisch verzinkt Anschlussmöglichkeiten: • 6 Leitungen 6-16 mm² • 1 Rundleiter Rd 8-10 • 1 Flachleiter bis FL 40 • 2 Kabelschuh M8