OBO BETTERMANN - Potentialausgleichsschiene BigBar / 14 Anschlüsse 14xM10 Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5015847
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - nur Klemme
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 14
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195699361
Sonepar Artikelnummer
120351605
Hersteller Artikelnummer
5015847
Hersteller Typ
1802 14 CU
Hersteller Artikel Nr.:
5015847
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
nur Klemme
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
14
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Isolator:
Ja
Höhe:
5 mm
Breite:
40 mm
Länge:
538.5 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Werkstoff der Klemme:
Kupfer
Oberfläche der Klemme:
unbehandelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.710 kg


