OBO BETTERMANN - Potentialausgleichsschiene BigBar/5+5 Anschlüsse VA 5+5 x M10 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5015876
Bauform - Aufbau modular
Ausführung - nur Klemme
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0
Werkstoff der Kontaktschiene - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196681938
Sonepar Artikelnummer
120795478
Hersteller Artikelnummer
5015876
Hersteller Typ
1802 DC 5+5 VA
Hersteller Artikel Nr.:
5015876
Bauform:
Aufbau modular
Ausführung:
nur Klemme
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Edelstahl 304 (V2A)
Isolator:
Ja
Höhe:
85 mm
Breite:
40 mm
Länge:
605 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Werkstoff der Klemme:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberfläche der Klemme:
unbehandelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.370 kg


