OBO BETTERMANN - Potentialausgleichsschiene für Badezimmer, im Gehäuse 90,5x90,5x39 Polyethylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5015557
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - im Gehäuse
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195477839
Sonepar Artikelnummer
120502186
Hersteller Artikelnummer
5015557
Hersteller Typ
1804 AP
Hersteller Artikel Nr.:
5015557
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
im Gehäuse
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
6
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Isolator:
Ja
Höhe:
39.3 mm
Breite:
90.5 mm
Länge:
90.5 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.081 kg


