OBO BETTERMANN - Potentialausgleichsschiene für Kleinanlagen 72x45mm Messing grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5015502
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - mit Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195378372
Sonepar Artikelnummer
120019245
Hersteller Artikelnummer
5015502
Hersteller Typ
1809 BG
Hersteller Artikel Nr.:
5015502
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
3
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Isolator:
Nein
Höhe:
29 mm
Breite:
43.5 mm
Länge:
72 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
2
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Werkstoff der Klemme:
Messing
Oberfläche der Klemme:
vernickelt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.090 kg


