OBO BETTERMANN - Potentialausgleichsschiene im Kasten für Unterputz 50x5mm Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5015545
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - im Gehäuse
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195378433
Sonepar Artikelnummer
120019243
Hersteller Artikelnummer
5015545
Hersteller Typ
1804 UP
Hersteller Artikel Nr.:
5015545
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
im Gehäuse
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Isolator:
Ja
Höhe:
53 mm
Breite:
120 mm
Länge:
120 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.207 kg


