OBO BETTERMANN - Potentialausgleichsschiene mit Metallfuss, für Außen 188mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5015105
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - mit Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196587292
Sonepar Artikelnummer
120539016
Hersteller Artikelnummer
5015105
Hersteller Typ
1809 AM
Hersteller Artikel Nr.:
5015105
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Höhe:
44.5 mm
Breite:
52 mm
Länge:
188 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.230 kg


