Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Profilschiene als Sprosse verwendbar 292x40x22,5 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6007228

  • Länge - 292 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 22.5 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196005895

Sonepar Artikelnummer

120047119

Hersteller Artikelnummer

6007228

Hersteller Typ

MS4022P0292FT

Hersteller Artikel Nr.:

6007228

Länge:

292 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

22.5 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Gewicht:

0.45 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72166110

Gewicht:

0.447 kg

Profilschiene MS4022 für den Einsatz als Sprosse in schwerer Steigeleiter.