OBO BETTERMANN - Profilschiene als Sprosse verwendbar 492x40x22,5 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6007244
Länge - 492 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 22.5 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196006014
Sonepar Artikelnummer
120047121
Hersteller Artikelnummer
6007244
Hersteller Typ
MS4022P0492FT
Hersteller Artikel Nr.:
6007244
Länge:
492 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22.5 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Gewicht:
0.82 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
0.815 kg


