OBO BETTERMANN - Profilschiene als Sprosse verwendbar 992x40x22,5 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6007295
Länge - 992 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 22.5 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196006311
Sonepar Artikelnummer
120047125
Hersteller Artikelnummer
6007295
Hersteller Typ
MS4022P0992FT
Hersteller Artikel Nr.:
6007295
Länge:
992 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22.5 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Gewicht:
1.62 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
1.620 kg


