OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 11mm 2000x20x8 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1106628
Länge - 2000 mm
Breite - 20 mm
Höhe - 8 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195627104
Sonepar Artikelnummer
120200500
Hersteller Artikelnummer
1106628
Hersteller Typ
CL2008P2000A2
Hersteller Artikel Nr.:
1106628
Länge:
2000 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
8 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
11 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
6 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.02 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.17 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.05 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.17 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Gewicht:
0.21 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72224090
Gewicht:
0.214 kg


