OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 12mm 2000x27x12,5 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1109529
Länge - 2000 mm
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195041894
Sonepar Artikelnummer
120018114
Hersteller Artikelnummer
1109529
Hersteller Typ
CL2712P2000FT
Hersteller Artikel Nr.:
1109529
Länge:
2000 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
12 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
9 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.17 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.98 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.25 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.72 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Gewicht:
0.9 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.895 kg


