OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17 mm 300x35x18 Stahl PES135 - Polyester tiefschwarz 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1104285
Länge - 300 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 18 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197366360
Sonepar Artikelnummer
121244167
Hersteller Artikelnummer
1104285
Hersteller Typ
CML3518P0300 SW
Hersteller Artikel Nr.:
1104285
Länge:
300 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Materialstärke:
1.25 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.41 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.81 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.41 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.03 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Gewicht:
0.23 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
0.226 kg


