OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 150x35x18 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1104349
Länge - 150 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 18 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195038474
Sonepar Artikelnummer
120018098
Hersteller Artikelnummer
1104349
Hersteller Typ
CMS3518P0150FS
Hersteller Artikel Nr.:
1104349
Länge:
150 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
1.75 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
6.5 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.52 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.53 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.33 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.33 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.15 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
0.147 kg


