OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 2000x35x18 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1104501
Länge - 2000 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 18 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195627081
Sonepar Artikelnummer
120200498
Hersteller Artikelnummer
1104501
Hersteller Typ
CML3518P2000A2
Hersteller Artikel Nr.:
1104501
Länge:
2000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
8.7 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.41 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.41 cm4
Widerstandsmoment Wy:
1.81 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.03 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Gewicht:
0.71 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72224090
Gewicht:
0.710 kg


