OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 400x35x18 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1104292
Länge - 400 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 18 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195836353
Sonepar Artikelnummer
120059354
Hersteller Artikelnummer
1104292
Hersteller Typ
CML3518P0400FS
Hersteller Artikel Nr.:
1104292
Länge:
400 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
8.7 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Tragfähigkeit:
2 kN
Flächenträgheitsmoment ly:
0.41 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.81 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.41 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.03 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Gewicht:
0.28 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
0.284 kg


