OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 500x35x18 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1104306
Länge - 500 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 18 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195038412
Sonepar Artikelnummer
120178690
Hersteller Artikelnummer
1104306
Hersteller Typ
CML3518P0500FS
Hersteller Artikel Nr.:
1104306
Länge:
500 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
8.7 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Tragfähigkeit:
2 kN
Flächenträgheitsmoment ly:
0.41 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.81 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.41 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.03 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Gewicht:
0.36 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
0.355 kg


