OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 18mm 2000x40x22,5 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1121979
Länge - 2000 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 22.5 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Standardartikel
EAN
4012195050230
Sonepar Artikelnummer
120017802
Hersteller Artikelnummer
1121979
Hersteller Typ
MS4022P2000FT
Hersteller Artikel Nr.:
1121979
Länge:
2000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22.5 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.18 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
4.45 cm4
Widerstandsmoment Wy:
1.05 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.23 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Farbe:
sonstige
Gewicht:
1.53 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
1.525 kg


