OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 18mm 6000x40x22,5 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1121903
Länge - 6000 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 22.5 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195907022
Sonepar Artikelnummer
120501567
Hersteller Artikelnummer
1121903
Hersteller Typ
MS4022P6000A4
Hersteller Artikel Nr.:
1121903
Länge:
6000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22.5 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.86 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
4.46 cm4
Widerstandsmoment Wy:
1.05 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.23 cm³
Gewicht:
1.48 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72224090
Gewicht:
1.476 kg


