Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 1000x41x41 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1122970

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 41 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195698142

Sonepar Artikelnummer

120200529

Hersteller Artikelnummer

1122970

Hersteller Typ

MSL4141P1000FS

Hersteller Artikel Nr.:

1122970

Länge:

1000 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

14 mm

Mit Zahnung:

Ja

Abbrechbar:

Nein

Flächenträgheitsmoment ly:

5.18 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

7.56 cm4

Widerstandsmoment Wy:

2.51 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.69 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Gewicht:

2.01 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72166110

Gewicht:

2.011 kg

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.