OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 2000x41x21 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1122925
Länge - 2000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 21 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196471225
Sonepar Artikelnummer
120393588
Hersteller Artikelnummer
1122925
Hersteller Typ
MS4121P2000A2
Hersteller Artikel Nr.:
1122925
Länge:
2000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
Ja
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.95 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
4.51 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.89 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.2 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Gewicht:
1.41 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72224090
Gewicht:
1.410 kg


