OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht,Schlitzweite 22mm 2000x41x21 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1122918
Länge - 2000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 21 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Standardartikel
EAN
4012195686262
Sonepar Artikelnummer
120178691
Hersteller Artikelnummer
1122918
Hersteller Typ
MS4121P2000FS
Hersteller Artikel Nr.:
1122918
Länge:
2000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
14 mm
Mit Zahnung:
Ja
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.95 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
4.51 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.89 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.2 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Gewicht:
1.41 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
1.410 kg


