OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 2000x41x21mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1123672
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Meter
Standardartikel
EAN
4012195373919
Sonepar Artikelnummer
120351498
Hersteller Artikelnummer
1123672
Hersteller Typ
A8G2 1,5
Hersteller Artikel Nr.:
1123672
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Gewicht:
1.1 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
1.096 kg


