Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 200x41x21 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1122950

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 21 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196471119

Sonepar Artikelnummer

120393590

Hersteller Artikelnummer

1122950

Hersteller Typ

MS4121P0200FS

Hersteller Artikel Nr.:

1122950

Länge:

200 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

Ja

Abbrechbar:

Nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.95 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

4.51 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.89 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.2 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Gewicht:

0.28 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72166110

Gewicht:

0.282 kg

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.